※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 増圧弁
増圧弁 VBA-X3239
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
10A
注文コード
21092175
品番
VBA10A-02G-X3239
参考基準価格(税別)
¥34,050
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途
圧力調整機構無し
付属品
OUT側出力計
質量(kg)
0.95
ボディサイズ
10A
管接続口径
Rc1/4
増圧比
2倍(固定)
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
2.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
2〜50(凍結なきこと)
取付姿勢
水平、垂直
入口圧力(MPa)
0.2〜0.7
最大流量(L/min)(ANR)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
出口圧力(MPa)
0.4〜1.4
ポート
Out側ゲージ:Rc1/8
接続ポート
タンク(プラグ付):1/4
潤滑剤
グリース(無給油)