曜日別特売
ELK-10 電気ケトル パオック 21092586

 

ELK-10 電気ケトル パオック 21092586
ELK-10 電気ケトル パオック 21092586
ELK-10 電気ケトル パオック 21092586
ELK-10 電気ケトル パオック 21092586
ELK-10 電気ケトル パオック 21092586
ELK-10 電気ケトル パオック 21092586

電気ケトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21092586品番ELK-10
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

1Lの水も約9分で沸く電気ケトルです。
倒れてもこぼれにくい横倒れ防止機能付です。
難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作です。
容量は1Lなので普段使いはもちろん、アウトドアにも便利です。
フタは着脱式で給水しやすく、お手入れも簡単です。
ON、OFFがわかるパイロットランプ付です。
お湯が沸くと自動で電源が切れるので安心安全です。

用途湯沸かし器具に材質本体:ポリプロピレン定格電圧(V)AC100本体質量(g)870定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900電源コード(m)1満水容量(L)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×200×145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする