スロットル&スティック式シュミレーションコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21093049 品番G-X52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マルチファンクションLCD、105個のプログラマブル コマンド、クロックとストップウォッチ機能、様々なサイズに合わせて調節可能なハンドルなどによる、精確なフライト シミュレーター操作。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×170×190〜278 互換性以下のような、ほとんどの主要なシミュレーション ソフトウェアおよびゲームと互換性があります。Elite:Dangerous、Star Citizen、バトルフィールド 1、フライト シミュレータ X、フライト シミュレータ 2004、Flight School、Prepar3D® 2.2+、X-Plane 11、X-Plane 10、X-Plane 9、DCS World、DCS:A-10C Warthog、DCS:Black Shark 2、DCS:UH-1H Huey、Lock On:Modern Air Combat (LOMAC)、Lock On:Flaming Cliffs 3、Lock On:Flaming Cliffs 2、Lock On:Flaming Cliffs、Aerofly FS、Aerofly FS2、Take On Helicopters(TKOH)、Rise of Flight、Arma 3、Falcon 4.0:Allied Force、Falcon BMS 4.32、World of Warplanes、War Thunder コントローラ接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): あり、LCD画面: あり、USBポート(内蔵): なし、バックライト: あり 適合システムスマートテクノロジー、Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、USB 2.0ポート×2、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする