ロジクール
ロジクールの PC周辺機器
ロジクールの ゲーミング用品
トーブレーキ搭載 プロラダーペダル シミュレーションコントローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21093076
品番
G-PF-RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
航空機ラダーとブレーキペダルのプログレードのコントロール。フル装備の、ダンピングを調節可能な自動センタリングペダルが、シミュレーションのリアル感を高めます
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.8×40.3×31
コントローラ
接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): あり、LCD画面: なし、USBポート(内蔵): なし、バックライト: なし
適合システム
スマートテクノロジー、Windows® 10 Windows 8.1, Windows 7、USB 2.0ポート×1、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)