【土壌分析サービス】 土壌診断 畑地・温室土壌

(2件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別分析項目:17項目+リン酸吸収係数 注文コード21093548 品番-
販売価格(税込) ¥8,360
販売価格(税別)
7,600
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

農作物を生産するためには、栽培の基礎となる土壌の状態を把握することが重要です。
「なぜ生育が悪いのかわからない…」そんなお悩みをお持ちの方も
生育不良土壌と生育良好土壌を比較して、生育不良の原因を調べてみませんか?
イノチオホールディングス(株)の土壌分析サービスでは、
知識と経験を持った専門のスタッフが
農作物の栽培に必要な肥料成分を判断する為の分析を致します。
分析結果報告書はメールにて送付致します。
分析データは蓄積していくので、前回との比較が可能です。
平成27年6月計量事業登録済
計量証明事業登録 愛知県 第885号
ー納期の目安ー
土壌サンプル到着後
通常時:15営業日
繁忙期(3〜8月):22営業日

用途土壌の分析 種別分析項目:17項目+リン酸吸収係数 検定名:土壌分析+リン酸吸収係数 サービス分類その他
注意
ご注文の前に必ず注意事項と約款をご確認ください。
バスケットに商品を入れたらオプション指定の項目が出てきます。必要事項ご記入ください。
※土壌サンプル約500gの配送料はお客様負担になります。
※グラフに記載されている基準値は、メーカー判断による数値です。
※培養土・腐葉土・人工培地・堆肥・肥料の分析は受付しておりません。
※同一圃場で生育不良土壌と生育良好土壌を比較する場合は各々分析費用が発生いたします。
※お送りいただいた土壌は返却いたしません。(分析対象外の土壌も返却不可)
※ゴールデンウイーク・お盆・年末年始などに関しましては、受付のご連絡にお時間を頂戴いたします。
※納期はあくまで目安です。詳細は受付後分析機関より直接ご連絡させていただきます。
※分析結果はPDFでの送付です。ご了承ください。
※メーカーの土壌分析では、あくまで農作物栽培時に有用な指標となる多量要素の数値しか分かりません。
(人畜に有害か否かは分かりません)
※土壌採種については、特に採種キット等はございません。お手持ちの採種道具にて土壌採種をお願いいたします。

商品説明動画

分析用土壌の検体採取方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
ねぎ畑植付け準備

分析結果が早く届き、土づくりに大変役立っています。

2024-12-10
用途:
次年度作付け施肥参考
農・林・水産業

前作、次作等情報を先に報告し、試料を送付します。土壌試料1点につき、A4紙1枚分の結果報告あり。診断コメントは適切、親切です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする