S201 CCウォーターゴールド タイヤコート 100 PROSTAFF(プロスタッフ) 21093670 S201 CCウォーターゴールド タイヤコート 100 PROSTAFF(プロスタッフ) 21093670 S201 CCウォーターゴールド タイヤコート 100 PROSTAFF(プロスタッフ) 21093670 S201 CCウォーターゴールド タイヤコート 100 PROSTAFF(プロスタッフ) 21093670

CCウォーターゴールド タイヤコート 100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード21093670 品番S201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タイヤに塗るだけでコーティング効果が得られるタイヤ専用艶出しコーティング剤です。
濡れたような深い艶に仕上がる高純度艶成分配合!溶剤無添加だからタイヤを傷めません。さらに、紫外線や酸化による劣化から保護します。
また、撥水シリコーンが雨・汚れを弾き、上品な黒艶を持続させます。また布で拭き取ればお好みの艶に調整できます。
タイヤ側面にジャストフィットする専用フィッティングスポンジが付属。2層構造のスポンジで液がグリップに染み込まないため手を汚しません。
さらに内溶液の伸びが良い為、細かい隙間や溝もムラなくしっかり塗ることができます。
伸びが良く、ムラなく施工完了。100ml(普通車タイヤ約28本分)
コシのあるラウンド形状の発泡ウレタンスポンジ

質量(g)185 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×86×67 危険物の類別非危険物

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする