カグクロ
カグクロの 椅子
カグクロの オフィス用チェア(OAチェア)
カグクロの 布張り(ファブリック)チェア
メッシュチェアBN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
肘掛
なし
色
ブラック
注文コード
21098448
品番
BN-0818-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
肘掛・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
背もたれを支えるようにサポートする構造となっている、特徴的なY字型のフレーム。
さらに弾力性に優れたモールドウレタンを採用した座面により、長時間のデスクワークにも最適です。
色
ブラック
全高(mm)
925〜1025
座面高さ(mm)
410〜510
本体質量(kg)
15.3
肘掛
なし
材質
背:メッシュ、座面:ウレタンフォーム(モールドウレタン)、脚フレーム:アルミニウム合金、キャスター:ナイロン
質量(kg)
15.3
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×700×925-1025
寸法SH(mm)
410-510
脚寸法(mm)
700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません