CF-40-A-GRGR メッシュチェアCF カグクロ 21099078

メッシュチェアCF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
肘掛あり
質量(kg)10.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×585×850~950
色(背面)グリーン
内容量1脚注文コード21099078品番CF-40-A-GRGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

丸みのあるホワイトフレームで、優しく可愛らしい見た目が特徴です。
選べるカラーが豊富なので、グループによってカラーを使い分けたりといった使い方にも向いています。

色(座面)グリーン色(背面)グリーン全高(mm)850~950座面高さ(mm)450~550本体質量(kg)10.9肘掛あり材質背:PP樹脂成型品、ポリエステル(メッシュ)、座:成型合板ウレタンフォーム、ポリエステル、肘:PP樹脂成型品、脚:樹脂成型品、キャスター:PU質量(kg)10.9キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×585×850~950機能ガス式座昇降、ロッキング機能、キャスター付き脚寸法(mm)625
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする