サビ取りアフロ君

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21101982 品番 240バン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。

シャンク径(Φmm)6.35 粒度240 用途電気ドリルでのサビ落とし。 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布 外径(Φmm)70

商品説明動画

汚れ落としシリーズ
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21101998
2024-10-08
用途:
サビ取り
建設業・工事業

おおざっばなところ以外はやっぱり指ですね。
結構減りが早い、でも使い勝手はいいです

対象商品:
21101982
2023-03-10
用途:
金属の塗装前の表面処理

金属の塗装前の錆取り表面処理に使用しています、400Wの電気ドリルで使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
21101982
2022-08-19
用途:
車のハブの錆び取り。
真間山幼稚園 様 (教育・研究機関)

とても使いやすい。ワイヤーブラシのように対象物に傷をつける事も少ない。ただ、プロユースとなると耐久性hが問題。1台分4ヶ所ですり減ってしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
21101982
2021-05-28
用途:
汚れの清掃
サービス業

汚れを取るのに効率的にできて、とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21101998
2017-09-18
用途:
塗装の作業時

日ごろ使用しているドリルに、簡単に取り付けでき、手早く作業が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
21101982
2022-02-19
用途:
ハンドル錆び落とし

メッキハンドルのプチプチと錆びが出て、メンテナンスで水を掛けて少しナゾればピカピカに大満足だが、千円は高額感!?

2人が参考にしています
対象商品:
21101982
2016-08-11
用途:
木工皿の内側の曲面仕上げに
計数木工所 様

本来の用途とは違いますが、木工で使用しています。
スチールウールなどの研磨スポンジだと、研削力が強すぎで木材の柔らかいところと硬いところのすり減り方が大きく変わり、滑らかな曲面になりません。それはそれで、木製品らしい味のある仕上げですが、いつもそういうものを作りたいわけではなく、滑らかな「内側の」曲面仕上げをする研磨材をさがしていて、これに行き当たりました。240と400を使っています。グラインダー用のワイヤカップと違って、あたりが柔らかなので自然なできになり、満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
21101998
2020-06-12
用途:
錆取り

刃(毛?)が弱くどんどん減る割に今一錆が取れない。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする