ホワイトボードパーテーション

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21101984 品番 Z-WB33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。人気のローパーテーションに、ホワイトボード機能を付加しました。
社内の情報共有の効率化や、スペースパフォーマンスの向上が期待できます。

材質芯材:ハニカムコア、表面材:メラミン化粧板、ホワイトボード、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)、トレイ:アルミ 幅(mm)1200 厚さ(mm)32 質量(kg)14.9 ホワイト 高さ(mm)1800 タイプパネルのみ(脚無) 寸法(幅W×高さH)(mm)(ホワイトボード)1160×870 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)870×1160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※当商品は、パネル本体のみとなります。
※パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。
※文字が消えずらい場合がございます。その際は、固く絞った布等で盤面を拭き、その後乾いた布で軽く拭いてください。
※他社製品・他社部材との互換性はありませんので、組み合わせてのご使用はしないでください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする