サビ取りアフロ君

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21102034 品番150バン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。

シャンク径(Φmm)6.35 粒度150 用途電気ドリルでのサビ落とし。 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布 外径(Φmm)70

商品説明動画

汚れ落としシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
レーザーの酸化被膜
宝永ゴム株式会社 様 (卸売・小売業)

電動ドリルにつけてレーザーの酸化被膜をとるのにかいました。
粉はたくさんでますが、きれいにとれました

対象商品:
21102034
2023-07-22
用途:
車の錆び取り
アムール阿佐ヶ谷 様

自動車の錆びた部品の錆び取りに使っています。ちょっと鉄の糸が固まりやすいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
21102034
2023-05-29
用途:
バイクの錆落とし
農・林・水産業

バイクのアルミ部分の錆落としに使いました
形状がキノコ型で過度に削り過ぎず良い感じに仕上がりました。

対象商品:
21102034
2024-02-11
用途:
錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

錆落としに使用しましたが直ぐに変形して円錐形になりました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
頂きましたご意見につきましては仕入れ先にも共有を行い改善に努めてまいります。

対象商品:
21102034
2021-09-05
用途:
錆落とし
製造業

ワイヤーブラシに比べると傷は付きにくいです。パンチパーマを撒き散らしながら、錆を落としていくので、消耗品になります。錆は落とせましたが、研磨するのは別の商品がいいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
21102034
2016-03-31
用途:
サビ取り
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで手作業でサビ取りをしていましたが手が痛くなり、この商品を試して見ました。
驚く程簡単にサビ取りが出来、手が楽になるとともに綺麗に取れました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする