※寸法
YKK AP
YKK APの 物干金物
YKK APの 壁付型
物干し 水平式(木造躯体) 標準1本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21105116
品番
H2-AKM-SK1-V
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
木造躯体用の、水平式物干し(1本)です。
セット内容
本体(標準サイズ)1本、部品箱1本
色
プラチナステン
種類
壁付型
耐荷重(kg)
(両側)50
アーム寸法(mm)
(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12
注意
※物干し竿はついていませんのでご注意下さい。1個あたりの内容物は本体(標準サイズ)1本、部品箱1本となります。
※在庫が無い場合は受注生産となるため、納期を要します。予めご了承ください。