MW-WPC04 8.9インチタブレットWindowsPC4 サイエルインターナショナル 21106017

本体

MW-WPC04 8.9インチタブレットWindowsPC4 サイエルインターナショナル 21106017
MW-WPC04 8.9インチタブレットWindowsPC4 サイエルインターナショナル 21106017
MW-WPC04 8.9インチタブレットWindowsPC4 サイエルインターナショナル 21106017
MW-WPC04 8.9インチタブレットWindowsPC4 サイエルインターナショナル 21106017
MW-WPC04 8.9インチタブレットWindowsPC4 サイエルインターナショナル 21106017
MW-WPC04 8.9インチタブレットWindowsPC4 サイエルインターナショナル 21106017

8.9インチタブレットWindowsPC4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21106017品番MW-WPC04
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。
モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。
3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。
使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応

付属品本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書質量(g)約608(ケース含む989)本体寸法(mm)221×167×11対応OSWindows11 home64bit液晶サイズ8.9バッテリー容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間データメモリメモリ4(GB)/ストレージ64(GB)解像度2048×1536操作タッチパネル外部端子USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1画素数リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64対象CPU形式Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする