アクリルU名札

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21107566 品番 32-10023
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。

種別No.60(両用折曲) 材質アクリル 厚さ(mm)約3〜4(t1.5) タイプクリップ・ピン両用(用紙は上と左右から差し込み可能) 中紙サイズ(mm)W60×H30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
ネームプレート

従業員のネームプレートに使用。現場作業でも邪魔にならないサイズなので丁度良い。

対象商品:
21107584
2024-08-03
用途:
社員の名札

安全ピンとクリップが付いた名札を探していました。
こちらの商品が安価なので気に入っています。
台紙を替えれば、何度も使用できるので良いです。
半年以上使用していますが、破損したという事も聞いていないので、
コスパもとても良いよ思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする