おもしろ着ぐるみ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21108169 品番32-9257
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

とれたてのだいこん、おいしそうなコスチュームです。パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。

材質ポリエステル100% サイズフリーサイズ 種類オラ、だいこんくん 胸囲(cm)120 身長(cm)155〜180
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする