おもしろ着ぐるみ

おもしろ着ぐるみ - ササガワおもしろ着ぐるみ - ササガワおもしろ着ぐるみ - ササガワおもしろ着ぐるみ - ササガワ

とれたてのだいこん、おいしそうなコスチュームです。パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。

材質
ポリエステル100%
サイズ
フリーサイズ
種類
オラ、だいこんくん
胸囲(cm)
120
身長(cm)
155~180
内容量
1個
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110816932-9257
4,900
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする