ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの 祭事用品
おもしろ変装グッズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21108370
品番
32-9253
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
しっぽと足も可愛いひよこのセットです。パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。
セット内容
ぴーよこスーツ、帽子、ぴーよこスリッパ、黄色タイツ
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリーサイズ
種類
NEWぴーよこちゃん
胸囲(cm)
100まで
身長(cm)
150〜180
寸法(cm)
スリッパ:28まで、帽子:62まで
胴囲(cm)
110まで
身丈(cm)
75
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。