曜日別特売
PH6530F PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108693

PH6530F PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108693
PH6530F PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108693
PH6530F PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108693

PC排水栓フタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21108693品番PH6530F
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×40(パックサイズ)フタ高さ(mm)40材質ポリプロピレン厚さ(mm)12適合内径(Φmm)145フタ外径(Φmm)145使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 排水蓋交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

キッチンシンクの排水蓋が経年劣化で古くなったために購入しました。値段が安く、見栄えが良くなりました。ゴミ受けの籠とセットで購入したのですがおススメです。

対象商品 : 21108693
2023-06-25
用途: 台所の水栓ふたの交換
フォトサロン草加サービス業

数年使っていたものが、掃除しても黒カビが
とれなかったので、交換してすっきり、大変満足

対象商品 : 21108693
2020-03-09
用途: セルフリフォーム

サンウェーブ製のシステムキッチンだが排水口サイズはぴったりだった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする