カタログケース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21108790 品番32-10390
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。各種カタログやパンフレットを活かせる透明タイプカタログケース。

材質ポリスチレン サイズA5 質量(g)260 段数2段 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×130×195 収納寸法(mm)カタログ収納部:W163×D34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする