クロークチケット A型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21109194 品番32-10392
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

クロークチケット。余裕のあるクリップサイズで様々なものに取り付け可能です。

セット内容101〜150番までの札とクリップが各1ヶずつ 材質スチロール樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)札:40×60、クリップ:35×40 番号101〜150 文字色 開口寸法(mm)クリップ:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする