曜日別特売
CDQSB25-35DFCM 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-35DFCM SMC 21109954

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-35DFCM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21109954品番CDQSB25-35DFCM
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ボディオプション(FCM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ&ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする