画像準備中

ロープホイスト(Aシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード21110303 品番2.8AM-AT65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,090,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

一般機械加工工場、組立工場、倉庫などの荷役作業に天井クレーンの巻上機として、最も多く利用されるワイヤロープ2本掛けのホイストです。

定格電流(A)
巻上(50Hz/60Hz200V/60Hz220V):14.5/16.0/15.0
横行(50Hz/60Hz200V/60Hz220V):2.7/2.0/2.3
定格荷重(t)2.8 揚程(m)6および12 概略質量(kg)315 ワイヤーロープ直径(Φmm)14 構成6×Fi(29)-B モーター極数(P)4 掛数(本)2 反復定格(%ED)25、250回/h 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.083/0.1 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417 操作方式床上押ボタン操作(6点) 横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45/0.55 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)2.5/2.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする