PTN2-M5-P80 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111143

PTN2シリーズ エアファイバ専用継手

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続口径M5×0.8注文コード21111143品番PTN2-M5-P80
参考基準価格(税別)¥16,630販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状PTN2シリーズ エアファイバ専用継手チューブ外径(Φmm)1.8ねじの種類M接続口径M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする