NORITAKE(ノリタケ)
ドンホークオフセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(mm)
150
100
125
150
180
粒度
24
24
36
穴径(mm)
22
15
22
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
21111807
品番
1000C91272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途
一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業
外径(mm)
150
厚さ(mm)
6
穴径(mm)
22
粒度
24
砥粒
A/WA
トラスコ品番
772-9995
硬度
P
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
商品説明動画
ノリタケオフセット砥石シリーズ研削比較
参考になった