金型の達人ダイヤ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)180 穴径(mm)31.75 注文コード21112053 品番1A0DPROM18010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は外径・穴径・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。

ダイヤ層幅(X)(mm)3 対応材質超硬 外径(mm)180 穴径(mm)31.75 厚さ(mm)6 用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削 粒度#170 砥材SDC 規格IDAS/1A1R 結合剤B 集中度75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする