FACE MIX オックスフォード半袖シャツ FB4511U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 パープル サイズ4L 注文コード21121546 品番FB4511U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は色・サイズなど63種類から選べます 他の種類を見る

左胸アウトポケット
背サイドタック

パープル サイズ4L 材質ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)53 袖丈(cm)26 着丈(cm)85 基本仕様左胸アウトポケット、背サイドタック 首廻り(cm)45 バスト(cm)131 アズワン品番64-4089-96 生地オックスフォード 色番19 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする