曜日別特売
LBI-700 ブーツインサーター KOTO 21124470

ブーツインサーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21124470品番LBI-700
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。

用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
注意
※本製品はタイロットエンドブーツ・ロアボールジョイントブーツの装着専用工具です。それ以外の目的では使用しないでください。
※車種によっては使用できないことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする