ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 21124655 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ポリエチレン製ポリエチレン製使いきり手袋です。
ワイドな形状のため、手袋の着脱がスムーズです。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
エンボス加工により、内側がベタつきにくく、着脱がスムーズです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年 厚生省告示第370号)に適合。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.025 半透明 サイズM 入数(枚)20 全長(cm)27.5 手のひらまわり(cm)27 粉有無粉なし エンボス加工内エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする