IPF
IPFの 自動車用電球・バルブ
IPFの 自動車用LEDバルブ
IPFの H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
LED エフェクターヘッド&フォグバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21124960
品番
E102HFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高い視界性&白過ぎない温白色。ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途
車のライト
消費電力(W)
25
定格電圧(V)
12
色温度(K)
4000
バルブ種類
H8/H11/H16
注意
※12V専用。先進運転支援システム(ADAS)やレーダー・カメラ等の各センサーが付いたバンパー・グリル等を取り外した場合、部品復元後のエーミング(校正・調整)が必要です。
※エーミング(校正・調整)をしないと各機能が正常に作動しない場合があります。