IPF
IPFの 自動車用電球・バルブ
IPFの 自動車用LEDバルブ
IPFの H4(LED)
LEDヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21124969
品番
G341HLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途
車のライト
規格
H4
消費電力(W)
12V:36、24V:32
定格電圧(V)
12/24
色温度(K)
6500
バルブ種類
H4
注意
※12V24V兼用。先進運転支援システム(ADAS)やレーダー・カメラ等の各センサーが付いたバンパー・グリル等を取り外した場合、部品復元後のエーミング(校正・調整)が必要です。
※エーミング(校正・調整)をしないと各機能が正常に作動しない場合があります。
※一部のマイナスコントロール車や低年式車ではLEDバルブに交換するとハイビームインジケータランプが点灯しなくなる可能性があります。その場合は別途H4ハイビームインジケータ点灯回路WA-4の装着が必要です。