仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
セット内容本体、取扱説明書、保証書
規格USB 2.0/1.1
消費電力(W)0.25
ケーブル長(m)約0.16
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Mac OS X 10.3〜10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20〜20000Hz
動作温湿度範囲0〜50℃/10〜90%
S/N比>70dB
アダプター型式パッシブ
保管温度範囲(℃)-5〜55
プラグ形状USB-A
特性なし
オス形状USB A
メス形状直径3.5mmステレオミニジャック/直径3.5mmミニジャック
変換タイプオス - メス