仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHzセット内容本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約0.38対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz動作温湿度範囲0~50℃/10~90%保管温度範囲(℃)-5~55プラグ形状USB-AポートミニUSB(製品本体側)