USBハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127008 品番USB-3HTV433W
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。
外付けUSBハードディスクに録画できる液晶テレビにも対応しています。
TVの裏に取り付けられるフック付です。
電磁波対策によりノイズを軽減し、安定した動作を実現しています。
約1mのロングケーブルで配線に便利です。
セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。
USB3.1Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。

仕様ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5m セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.5m)、固定用ねじ×3適合規格:VCCI ClassB ポート数4ポート(合計) ケーブル長(m)1 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、Windows:11/10/8.1/8 コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、録画機能のあるテレビ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USBハブ経由でのHDD接続に対応している機種※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です 機能過電流保護機能:内蔵 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応 供給電流(mA)最大(1ポートあたり)約900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
注意
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.1Gen1(USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.1GEN1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※USBハブに対応していない機種には使用できません。
※テレビと接続する場合は必ずセルフパワーで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする