曜日別特売
VGA-EXKVMHU2 エクステンダー サンワサプライ 21127148

VGA-EXKVMHU2 エクステンダー サンワサプライ 21127148
VGA-EXKVMHU2 エクステンダー サンワサプライ 21127148
VGA-EXKVMHU2 エクステンダー サンワサプライ 21127148
VGA-EXKVMHU2 エクステンダー サンワサプライ 21127148
VGA-EXKVMHU2 エクステンダー サンワサプライ 21127148
VGA-EXKVMHU2 エクステンダー サンワサプライ 21127148
VGA-EXKVMHU2 エクステンダー サンワサプライ 21127148
VGA-EXKVMHU2 エクステンダー サンワサプライ 21127148
VGA-EXKVMHU2 エクステンダー サンワサプライ 21127148
VGA-EXKVMHU2 エクステンダー サンワサプライ 21127148
VGA-EXKVMHU2 エクステンダー サンワサプライ 21127148
VGA-EXKVMHU2 エクステンダー サンワサプライ 21127148

エクステンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21127148品番VGA-EXKVMHU2
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

HDMI信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるHDMI対応KVMエクステンダーです。
4K/60Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。
USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。
HDMI-CECPASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応
ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。
HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。

仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応PASS Through※2セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/2.6A)×2、パソコン接続用ケーブルセット (1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、プレート取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル規格/解像度延長可能距離カテゴリ6A/64K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 100m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 100m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150mカテゴリ5e4K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 90m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 90m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150m※ロングリーチモードをご利用の際は品質の良いCat6以上のLANケーブルのご使用を推奨します。ケーブル長(m)(延長)100※ロングリーチモード使用時は最大150対応機種HDMI出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン、コンソール:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス対応LANケーブル:CAT6Aストレート/CAT6ストレート/CAT5eストレート/CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります入力信号HDMI(対応)インターフェース送信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Bコネクタメス×1RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2受信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Aコネクタメス×3RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)カテゴリ6/6a使用時100mまで保管温湿度範囲-20~60℃/0~85%(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)出力信号USB/HDMI(対応)対応フォーマットLPCM(音声)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)1080p(1920×1080)USBタイプUSB1.1 Aコネクタ/USB2.0 AコネクタUSB2.0対応 (Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応)データレート(Gbps)最大10.2帯域幅(Gbps)シングルリンク:3.4/340MHz per channel (10.2Gbps all channel)
注意
※LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。
※接続機器・機能により動作しない場合もあります。
※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
※本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする