MS1136 ドライTシャツ MS1136 ボンマックス 21127155

ドライTシャツ MS1136

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21127155 品番MS1136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は363種類から選べます 他の種類を見る

汗をかいても快適なメッシュ素材のドライTシャツ。
肌に触れる内側をメッシュ素材で仕上げたドライTシャツは、スポーツや夏のデイリーウェアに最適です。
ポリエステル100%のボディは、速乾性に優れています。

ロイヤルブルー サイズ130cm 胸囲(cm)76 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36 袖丈(cm)16 着丈(cm)52 機能吸水速乾 身幅(cm)38 生地ハニカムメッシュ 色番7 ポケットなし 身丈(cm)52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21127155 MS1136 54030437 MS1154 画像準備中 LIFEMAX 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) MS1154 ボンマックス 1枚 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21127067
2020-10-23
用途:
趣味のアウトドアで着用しています

値段の割に着やすく汗をかいても肌に纏わりつかづアウトドアや作業着として重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする