カードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127175 品番ADR-3MSD1
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

持ち運びに便利な超小型のmicroSDカードリーダーです。
スタイリッシュなアルミ筐体です。
コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。
PCに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。
通電したかどうかがわかるLED付きです。

セット内容製品本体、取扱説明書、保証書 対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.10・10.11※USB Aポート搭載モデルのみ対応、Windows:11/10/8.1/8 コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること/※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応の機器でなくてはなりません インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応の機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 動作温湿度範囲0〜45℃/10〜85%(結露無き事) 対応メディア(SDメモリカード):512GB、(microSDカード):512GB スロットmicroSDカード 保管温度範囲(℃)-10〜70℃/10〜85%(結露無き事) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする