曜日別特売
ADR-3TCMS10 カードリーダー サンワサプライ 21127184

ADR-3TCMS10 カードリーダー サンワサプライ 21127184
ADR-3TCMS10 カードリーダー サンワサプライ 21127184
ADR-3TCMS10 カードリーダー サンワサプライ 21127184
ADR-3TCMS10 カードリーダー サンワサプライ 21127184
ADR-3TCMS10 カードリーダー サンワサプライ 21127184
ADR-3TCMS10 カードリーダー サンワサプライ 21127184
ADR-3TCMS10 カードリーダー サンワサプライ 21127184
ADR-3TCMS10 カードリーダー サンワサプライ 21127184
ADR-3TCMS10 カードリーダー サンワサプライ 21127184

カードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21127184品番ADR-3TCMS10
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

持ち運びに便利な超小型のmicroSDカードリーダーです。
Type-Cコネクタ搭載で向きを気にせず接続ができます。
Type-C搭載のPC、スマートフォン、タブレットと様々な機器への接続が可能です。
コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。
PCに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。

セット内容製品本体、取扱説明書、保証書対応OSAndroid:Android 12~6、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11※Type-Cポート搭載モデルのみ対応、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること/※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりませんインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事)対応メディア(SDメモリカード):512GB、(microSDカード):512GBスロットmicroSDカード保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする