特長 体重の軽い小学校低学年でも座面が下降する低ガス圧シリンダー 女性やお子様など、背が低い方向けに、通常のシリンダーより約4cmの座面高さ下降が可能です。 SNC-Eシリーズなどのチェアを30kg以下の体重でも下降する。低ガス圧仕様に変更できます。仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。