ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21127988 品番CR-PL56BK
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

32型〜50型までのディスプレイの搭載が可能です。
小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。
用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。
フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。
移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。
上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。
対応VESAは100×100〜400×400
長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。

付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください 使用工具プラスドライバー/手袋 耐荷重(kg)30(ディスプレイ) キャスターあり 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ50インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)50 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下) 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする