ビデオケーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21128277 品番 KM-V7-50K3
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。

仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子 ブラック 種類AV ケーブル長(m)約5(SR間) コネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス) 対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器 プラグ24金メッキ コネクタS端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス) ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9 UL規格NON UL RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
得意先に納品
長野フクダメディカル株式会社 様 (卸売・小売業)

プリンターとモニターを繋ぐのに、長めのS-ビデオケーブルを探していましたが、近くの量販店を何件も探しましたが3mの物はどこにもなく、モノタロウさんに有ったので非常に助かりました。送料無料の時だったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする