MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444

MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444
MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444
MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444
MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444
MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444
MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444
MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444
MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444
MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444
MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444
MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444
MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444

ブルーLEDマウス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21128444品番MA-ERGK9
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線マウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
SANWASUPPLYMouse_Utility対応

セット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ大型ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
注意
※AppleMacシリーズではご使用できません。
※Windowsのみの対応です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21128444
2023-08-31
用途: 日常業務
サービス業

使い始めは表面がサラサラ過ぎて持ちにくい。
ボタン・ホイールの静音性はとても良く、余程静かなオフィスでもなければ操作していることは分からないでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする