光学式トラックボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21129205 品番MA-BTTB183BK
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、人差し指・中指操作タイプです。
ボール系約44mmの大玉ボールを採用しており、一度の操作でカーソルを広範囲に動かすことができます。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。進むボタン付きです。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。

セット内容トラックボール、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書 サイズ大型 適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13〜10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16〜13、iOS:iOS 16〜13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12〜8 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能600/800/1200/1600※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール機能:なし 使用電池単4乾電池 ボール径(Φmm)約44 ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 連続動作時間約93時間 連続待機時間約14000時間 電波周波数(GHz)2.402〜2.480 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式 使用可能日数約230日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングあり ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
注意
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
※AppleMacシリーズでは使用できません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする