色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格14A・100V合計1400Wまで
適合規格PSE
コンセント個数4
クランプ範囲(mm)天板厚みで10〜50まで対応可能※天板をしっかりと固定するためには50mm以下のある程度の厚みが必要
コンセント形状2P/ノーマル
電源コード(m)3
定格出力DC5V/2.4A(USBポート)
機能絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
アース端子なし
マグネットなし
プラグ形状2P/スイング式
USBポート2ポート
間隔(mm)45(差込口)
定格入力AC100〜125V(50/60Hz)(USBポート)
雷ガードなし