変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21129494 品番AD-ALCHD02
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

USBType-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。

仕様PD対応:非対応、HDCP:HDCP1.4 ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12〜10.15、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)約150 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 最大解像度【表示】HDMI側 3840×2160/30Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ・接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、【対応】4K/30Hz 電源タイプバスパワー ケーブル外径(Φmm)約4.3 アダプター型式パッシブ シールド3重シールド(ケーブル部) 特性なし ポート【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス 伝送速度(Gbps)5 HDMI規格HDMI1.4 変換タイプオス - メス コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
注意
※USBType-Cポートを搭載し、DisplayPortAlternateModeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする