変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21129519 品番AD-ALCMHV2BK
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Type-C1本でHDMI・VGAなどが接続できるマルチ変換アダプタです。
HDMI・VGA同時に出力できます。
面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。

仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、HDCP:HDCP1.4, HDCP2.2HDCP2.3 ポート数3ポート ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.14・10.15、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応している必要あり/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※Nintendo Switchには非対応 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 最大解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)/VGA:最大1920×1200(60Hz) 電源タイプバスパワー/セルフパワー 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps ポート【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)
注意
※PD対応パソコンである必要があります。
※別途ACアダプタが必要です。
※本製品の最大転送速度はUSB3.2Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2Gen1に対応しておりますがUSB3.2Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USBType-C接続のモニターには対応していません。
※3画面拡張はできません。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする