段差スルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード21131935 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

段差対策はスロープで解消!
簡単・迅速に設置!通行時の安全確保に最適なゴム製の段差スロープです。
適応高さ19〜25mmの段差解消材です。

仕様ストレート材 厚さ(mm)28 ブラック 寸法(長さL×幅W)(mm)1400×160 質量(kg/枚)約3 主原料SBR/ゴム硬度約65度
注意
※個人宅・建築現場への配送は不可となります。
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合もございます。
※車上渡しとなります。
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合あり。
※火の近くでの使用は避けてください。
※通行の多い場所で使用する場合は両面テープなどで固定してください。
※敷鉄板へ設置するときは敷鉄板の取扱い作業方法を十分確認し、注意して施工してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21131935 - 21131926 - 段差スルーR(リバーシブルタイプ) リピープラス 段差スルーR(リバーシブルタイプ) リピープラス 1セット(2個) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする