MS1141 5.3オンス ユーロTシャツ MS1141 ボンマックス 21132082

5.3オンス ユーロTシャツ MS1141

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21132082 品番MS1141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は468種類から選べます 他の種類を見る

ボディラインを美しく見せる細身の定番Tシャツ。
カラーバリエーションも豊富に展開する定番のTシャツは、身幅をコンパクトに設定し洗練されたシルエットに仕上げています。
それでいて汎用性が高いアイテムのため、デイリーユースに重宝します。
5.3オンスのボディは、洗いをかけることでより柔らかく着られます。
ネック部分は従来よりも広めにしてゆったりと仕上げています。そのため、着用するとネックラインがすっきりときれいに見えます。
幅を狭くした袖口の2本ステッチはスマートな印象です。
ボディは身幅をコンパクトにして、細身のパターンで仕上げています。1枚で着てもスタイリッシュに見えます。

ライトピンク サイズXXXL 仕様24/1カード糸 混率(%)綿100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)24 目付(g/m2)180(5.3oz) 身幅(cm)67 生地天竺 色番9 身丈(cm)82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21132712
2023-03-04
用途:
5.3オンスってこんな感じの厚みなんだね
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普段使いで切るのにOOOオンスなど色々あったのでお試しで買ってみた。
これなら、いいじゃんってなりました。
体形はぽちゃりの175センチ:80キロでXL、ゆったりです
もしぴったりを選ぶならば、ネットでもLサイズでもいいかな。
丈も長くて背中が出にくいです。
いいの買ったな〜、厚みの参考にもなったし満足です。

対象商品:
21132712
2023-01-23
用途:
普段使い
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

かっちりしていて良い感じです。生地も丈夫で、Goodです!

対象商品:
21132694
2021-05-17
用途:
仕事着のインナーとして
卸売・小売業

しっかりとした生地で 着心地が良いです。
丈が少し長いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
21131784
2018-07-07
用途:
空きアパートの掃除等
不動産業

暑いときは、薄くていいです!身長164cm体重60kgの私にはサイズもピッタリです。
訳の分からない変な英語や宣伝したくない会社のロゴなどないのも好きです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする