TS8GSDC500S SDHCカード UHS-I U1 (MLC) トランセンド 21133168

SDHCカード UHS-I U1 (MLC)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個容量(GB)8注文コード21133168品番TS8GSDC500S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュMCL NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)8SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする