CFast 2.0カード SuperMLC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21133536 品番TS256GCFX650
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

CFast 2.0規格に準拠
パフォーマンス(最大): 読出し510MB/s、書込み370MB/s
MLCフラッシュ搭載
フルHDや4K動画の撮影に最適
データ転送エラーを検出・訂正するECC機能
データ復旧ソフトのRecoveRxが利用可能

寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g)10.3(0.36oz) 速度読出し:最大510MB/s 最大消費電力(W)2.5 インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間5年 フラッシュMLC NANDフラッシュ 動作温度(℃)-5(23°F)〜70(158°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB)256 書込速度(MB/s)最大370 動作電圧(V)3.3±5%
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする