寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")
色ブラック
質量(g)12(0.42oz)
キャップタイプキャップ式
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間5年
フラッシュMLC NANDフラッシュ
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A
容量(GB)64